• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DR036-144-32-12-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201468
EAN / GTIN 7291075204254
Codice del produttore 3201468
Numero-L L24150 196

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 36 mm, Overall Length (OAL) 238 mm, Lunghezza utile (LU) 144 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 36 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 41 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Functional Length (LF) 178.92 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 120408-DT
  • Overall Length (OAL) 238 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 180 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 58 mm
  • Lunghezza utile (LU) 144 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello