DR215-086-25-07-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201387
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201387
EAN / GTIN 7291075204094
Codice del produttore 3201387
Numero-L L24150 38

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 21.5 mm, Overall Length (OAL) 162 mm, Lunghezza utile (LU) 86 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.7 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 105.35 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 070305-DT
  • Overall Length (OAL) 162 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 106 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 86 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello