DR185-037-25-06-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3201340
    EAN / GTIN 7291075184358
    Codice del produttore 3201340
    Numero-L L24150 110

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 18.5 mm, Overall Length (OAL) 113 mm, Lunghezza utile (LU) 37 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 18.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.5 mm
    • Diametro flangia (DF) 32 mm
    • Functional Length (LF) 56.44 mm
    • Length Group 2xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOMX 06
    • Overall Length (OAL) 113 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 57 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 37 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello