CHAMRING 190-W31.7-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3201292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMRING
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3201292
    EAN / GTIN 7291075191929
    Codice del produttore 3201292
    Numero-L L24040 517

    Descrizione

    Descrizione:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.783″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.748″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
    • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
    • Lunghezza stelo (LS): 2.56″
    • Shank Size (SS): 1-1/4″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello