• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHAMRING 080-WN20-06 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3201154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201154
EAN / GTIN 7291075191745
Codice del produttore 3201154
Numero-L L24040 746

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 8.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 7.5 mm, Shank Size (SS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 7.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XCGT 06...
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello