DCT 092-027-15.87-7/16UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3200997
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Codice articolo 3200997
    EAN / GTIN 7291075167085
    Codice del produttore 3200997
    Numero-L L24040 406

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.366″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 3.79″ ,Usable Length (LU) 1-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.63″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.366″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.392″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.358″
    • Decimale Equivalente: 0.366″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
    • Overall Length (OAL): 3.79″
    • Point Length (PL): 0.065″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.9″
    • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
    • Lunghezza utile (LU): 1-1/2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello