DCM 075-026-8B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: 3200968
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie UNICHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3200968
    EAN / GTIN 7291075158670
    Codice del produttore 3200968
    Numero-L L24040 450

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 76.7 mm, Usable Length (LU) 26 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 7.5 mm
    • Functional Length (LF) 32.34 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
    • Length Group 4xD
    • Master Insert Identification (MIID) IDI 075
    • Overall Length (OAL) 76.7 mm
    • Point Length (PL) 1.36 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 33.7 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 43 mm
    • Lunghezza utile (LU) 26 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "UNICHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello