Corpo fresa DCM 130-104-15.87A-8D con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 8xD

Codice art.: 3200960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3200960
    EAN / GTIN 7291075170023
    Codice del produttore 3200960
    Numero-L L24040 353

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.512″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 13.0 ,Overall Length (OAL) 6.63″ ,Usable Length (LU) 4.09″

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.512″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.547″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.512″
    • Decimale Equivalente: 0.512″
    • Diametro flangia (DF): 0.79″
    • Functional Length (LF): 4.647″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 13.0
    • Length Group: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): IDI 130-SG
    • Overall Length (OAL): 6.63″
    • Point Length (PL): 0.093″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.74″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
    • Lunghezza utile (LU): 4.09″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello