DCM 180-144-25A-8D Punte 8xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200955
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3200955
    EAN / GTIN 7291075170368
    Codice del produttore 3200955
    Numero-L L24040 430

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Overall Length (OAL) 224.3 mm, Usable Length (LU) 144 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 18 mm
    • Diametro flangia (DF) 32 mm
    • Functional Length (LF) 165.02 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
    • Length Group 8xD
    • Master Insert Identification (MIID) IDI 180-SG
    • Overall Length (OAL) 224.3 mm
    • Point Length (PL) 3.28 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 168.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
    • Lunghezza utile (LU) 144 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello