DCM 130-104-16A-8D Punte 8xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200950
EAN / GTIN 7291075170313
Codice del produttore 3200950
Numero-L L24040 590

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Overall Length (OAL) 169.5 mm, Usable Length (LU) 104 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 119.13 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 130-SG
  • Overall Length (OAL) 169.5 mm
  • Point Length (PL) 2.37 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 121.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 104 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello