DCM 110-088-16A-8D Punte 8xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200948
EAN / GTIN 7291075170290
Codice del produttore 3200948
Numero-L L24040 15

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Overall Length (OAL) 151.2 mm, Usable Length (LU) 88 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 101.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 110-SG
  • Overall Length (OAL) 151.2 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 103.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 88 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto