Barra alesatrice con bloccaggio a leva sinistra 63/12-180 mm

Codice art.: 320091 63/12-180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 12
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 180 mm
Lunghezza utile LN 154 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto CN.. 1204..
Ricambi P01
Angolo di regolazione κ 95 grado
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320091 63/12-180
EAN / GTIN 2050001715050
Codice del produttore HA6.PCD.LLC.180

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello