Portainserti con bloccaggio a vite neutro 6311-100HP mm

Codice art.: 320070 6311-100HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto– Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego neutro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
Inserto adatto DC.. 11T3..
Ricambi S05
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Codice del produttore HA6.KDB.NNA.100-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello