DCM 090-027-12A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200644
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3200644
    EAN / GTIN 7291075101355
    Codice del produttore 3200644
    Numero-L L24040 1203

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 84.1 mm, Usable Length (LU) 27 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 9 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
    • Diametro flangia (DF) 16 mm
    • Functional Length (LF) 37.46 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) IDI 090-SG
    • Overall Length (OAL) 84.1 mm
    • Point Length (PL) 1.64 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 39.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Lunghezza utile (LU) 27 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello