DCM 110-033-16A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200543
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200543
EAN / GTIN 7291075101270
Codice del produttore 3200543
Numero-L L24040 23

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 11.0, Overall Length (OAL) 96.1 mm, Usable Length (LU) 33 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 46.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 11.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 110-SG
  • Overall Length (OAL) 96.1 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 33 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto