Portainserti con bloccaggio a leva sinistro 63/15HP mm

Codice art.: 320036 63/15HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 15
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 80 mm
Distanza asse-punta f 45 mm
Inserto adatto DN.. 1506..
Ricambi P05
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320036 63/15HP
EAN / GTIN 2050001772534
Codice del produttore HA6.PDF.LJA.070HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello