Portainserti con bloccaggio a leva sinistro, HSK-T, ⌀ Codolo / Misura inserto: 40/12HPmm

Codice art.: 320016 40/12HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 12
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego sinistro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto CN.. 1204..
Ricambi P01
Lunghezza complessiva 75 mm
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320016 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039612
Codice del produttore HA4.PCD.LLA.055-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello