MARTOR SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 in scatola singola

Codice art.: 32000771.02
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
Tipo di prodotto Tagliapellicole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32000771.02
EAN / GTIN 4002632800917
Codice del produttore 32000771.02
Numero-L L60170 792

Descrizione

Descrizione:

COMBI ricaricato. La nuova generazione. Metallo rilevabile.
SECUMAX COMBI MDP è sempre stato un esperto cinematografico a sé stante, fino a quando non ha trovato il suo legittimo successore. Il nuovo SECUMAX 320 MDP impressiona a prima vista con il suo design straordinario. Sulla seconda, apprezzerete anche i suoi valori interiori. AD ESEMPIO, l'ergonomia perfezionata rispetto al predecessore o al cambio della lama ricostruita. E il tema della ″rilevabilità dei metalli″? È sempre stato parte del DNA COMBI-MDP – e lo rimane.
  • Materiale di base:
    Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • Plastica rilevabile al metallo
    SECUMAX 320 MDP rilevabile al metallo è particolarmente adatto per le industrie e le aziende sensibili. Anche le parti più piccole dell'utensile da taglio possono essere trovate prima che si verifichi una contaminazione indesiderata dei prodotti.
  • Sicurezza innanzitutto
    la lama nascosta e l'estremità arrotondata della lama proteggono l'operatore e le merci in modo particolarmente affidabile. Inoltre, abbiamo notevolmente rinforzato la testa del coltello per prepararla agli usi più difficili.
  • La sostituzione della lama rende più semplice
    un altro vantaggio in termini di maneggevolezza e sicurezza: Il nuovo design della lama. È sufficiente tirare la manopola di sostituzione della lama verso l'alto e sollevare il coperchio. La lama utilizzabile a 4 pieghe è pronta a essere portata di mano davanti a te.
  • Ergonomia perfetta
    sentite la differenza? La nuova forma dell'impugnatura con la silhouette che consente di indossare le dita si adatta come un guanto. L'angolo di taglio preimpostato è utile anche per la mano e il braccio, che consentono di fissare e tagliare.
  • Gamma di lame ottimizzata
    solo due esempi: Il canale di taglio è ora sagomato in modo tale che la lama di sicurezza rimuove il materiale appena tagliato ancora più velocemente. Anche i tagli obliqui funzionano meglio che mai. Il vantaggio per il cliente: Lavorate con meno sforzo.
  • Applicazione di taglio:
    Taglio di pellicole avvolgenti o estensibili
    taglio di pellicole su rotoli taglio di corsie di pellicole
    taglio
    di nastri di reggiatura nastro di apertura nastro di taglio

    su rotoli

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 4 mm
  • Materiali di taglio principali: Avvolgere, stirare, restringere film, pellicola e nastri di carta, reggette in plastica, Cartone: 1 velo, nastro adesivo, articoli in busta, tessuto, feltro, Cintura di sicurezza, pelle, pellicola laminata, pellicola laminata
  • Applicazione di taglio: Tagliare pellicole di avvolgimento o di allungamento, tagliare pellicole su rotoli, tagliare nastri di pellicola, tagliare nastro di reggiatura, aprire nastro adesivo, tagliare carta su rotoli, tagliare nastri di carta, tagliare nastri di tessuto, tagliare schiuma sottile (5 mm), tagliare cavi
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Punteggio nastro: Sì
  • Materiale di base: Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Lama montata: 192043,66
  • Lunghezza uscita lama (max): 4 mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello