Descrizione:
GRAFIKKLINGS NR. 32 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha diversi taglienti che possono essere utilizzati in modi diversi per un tempo di funzionamento più lungo. La lama è lunga 51,5 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,63 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 32 è disponibile con il numero d'ordine 32,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX piccolo.
Taglia:
Molatura speciale
- Sfaccettature della lama:
Caratteristiche della lama a 1 velocità e 2 velocità
:
lama utilizzabile a 2 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Forma speciale della lama
- Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Molatura della lama: Molatura speciale
- Sfaccettature della lama: 1 scomparto, 2 scomparti
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 3
- Taglienti: 2 volte utilizzabile