Pinza per elettronica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 135 mm

Codice art.: 32 21 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza di registro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 32 21 135
    EAN / GTIN 4003773043553
    Codice del produttore 32 21 135
    Numero-L L70010 48

    Descrizione

    Descrizione:

    • per serrare componenti piccoli e fili di piccolo diametro, nonché per piegare le molle di conduttori e le molle per relé
    • becchi interni lisci
    • spigoli perfettamente smussati

    Proprietà:

    • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7,0 mm
    • Larghezza della punta (E): 1,0 mm
    • Spessore della punta (F): 3,5 mm
    • Lunghezza ganasce (B): 34,0 mm
    • Larghezza della testa (A): 12,5 mm
    • bonderizzata nera
    • rivestita in plastica
    • lucidato

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello