Pinza per elettronica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 135 mm

Codice art.: 32 11 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di registro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32 11 135
EAN / GTIN 4003773035091
Codice del produttore 32 11 135
Numero-L L70010 704

Descrizione

Descrizione:

  • per serrare componenti piccoli e fili di piccolo diametro, nonché per piegare le molle di conduttori e le molle per relé
  • becchi interni lisci
  • spigoli perfettamente smussati

Proprietà:

  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7,0 mm
  • Larghezza della punta (E): 1,0 mm
  • Spessore della punta (F): 1,5 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 34,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 12,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello