{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 16 mm | |
⌀ Esterno D1 | 25,5 mm | |
Lunghezza codolo L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino ad alta velocità |
Codice articolo | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Codice del produttore | 106783 |