Utensile motorizzato radiale, pin standard 30-25-LIK

Codice art.: 319987 30-25-LIK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore ER25
    Dimensioni VDI 30
    Serraggio dell'utensile ER25
    l1 134 mm
    b1 84 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 100 mm
    Raffreddamento interno
    Tipo di prodotto Utensile motorizzato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319987 30-25-LIK
    EAN / GTIN 4067263265924
    Codice del produttore 319987 30-25-LIK

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile centralmente attraverso il mandrino. Numero di giri max. 8000 min-1.
    Impiego su revolver esagonale. Esecuzione sinistra, ossia lavorazione in direzione del mandrino principale. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.
    Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
    Tenone di allineamento standard (pin).

    Vantaggi:

    • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
    • Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.
    • Trasmissione di coppie elevate.
    • 100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.
    • Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.

    Uso:

    Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

    Per:

    DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

    Fornitura:

    AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

    Accessori speciali:

    Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

    Nota:

    • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
    • Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
    • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello