T490 FLN D160-12-40-16 Frese a manicotto a 90° per inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 16 mm

Codice art.: 3199297
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3199297
    EAN / GTIN 7291075257489
    Codice del produttore 3199297
    Numero-L L23980 770

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 105 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style C
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 105 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Overall Length (OAL) 63 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello