Portapunte VARIA 10 mm

Codice art.: 319825 10
Sconto
235,50 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Adattatore V4
Sporgenza totale Dim. A 26 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319825 10
EAN / GTIN 4045197317674
Codice del produttore 27.V410WNL26

Descrizione

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.
  • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piani di trascinamento.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.
Esecuzione extra corta su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello