Adattatore a cambio rapido, fresa modulare filettata per filetto interno ER25 M8

Codice art.: 319779 M8
Sconto
105,56 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio interno per LR
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3
    ⌀ Esterno D 41 mm
    Sporgenza totale Dim. A 14,9 mm
    Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319779 M8
    EAN / GTIN 4062406343682
    Codice del produttore 319779 M8

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
    • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

    Vantaggi:

    Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
    Impiego multiflessibile:
    • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
    • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

    Uso:

    Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello