SOF45 8/16-D6.0-12-2.0-R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3196820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3196820
    EAN / GTIN 7291075232479
    Codice del produttore 3196820
    Numero-L L23980 1585

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 3.94″ ,Overall Length (OAL) 1.48″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Diametro della fresa (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.315″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 6.315″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 12
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.94″
    • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
    • Overall Length (OAL): 1.48″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello