{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
Pinze serrapezzo | 470 E (ER 32) | |
Campo di serraggio d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrino con pinza di serraggio VDI |
Codice articolo | 319515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423070 | |
Codice del produttore | 319515 32 |