Ugello del lubrorefrigerante SmartKD con raccordo a sfera, Modello × Lunghezza tubo: 15X70

Codice art.: 319478 15X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello × Lunghezza tubo Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SmartKD
⌀ Passatubi 4 mm
Lunghezza ugello 70 mm
⌀ Sfera 15 mm
Esecuzione Testa sferoidale
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319478 15X70
EAN / GTIN 4260711110542

Descrizione

Esecuzione:

Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
Sfera in acciaio legato in combinazione con un tubo in materiale composito flessibile. Fissaggio del tubo mediante ghiera.
Ugello refrigerante per macchine CN con tubo intelligente: SmartKD è la soluzione che consente un notevole risparmio dei tempi di allestimento, garantendo un raffreddamento ottimale del tagliente dell’utensile. SmartKD si adatta a molti attacchi VDI e BMT di vari produttori tedeschi e internazionali. Ideale per pressioni da 6 a 10 bar.

Vantaggi:

  • Montaggio rapido e semplice.
  • Sfera in acciaio legato.
  • Tubo intelligente flessibile e intercambiabile.
  • Getto del refrigerante potente e preciso.

Uso:

Inserire l’ugello refrigerante nel foro per lubrorefrigerante e allineare il tubo con il tagliente.

Nota:

Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello