Ugello refrigerante DriveKD con raccordo filettato M8X100

Codice art.: 319472 M8X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura × Lunghezza tubo Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello DriveKD
    ⌀ Passatubi 4 mm
    Lunghezza tubo 100 mm
    Filettatura di raccordo M8×1
    Esecuzione Filettatura
    Passaggio interno per LR
    Tipo di prodotto Ugello refrigerante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319472 M8X100
    EAN / GTIN 4260711110115

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.
    Progettato principalmente per essere utilizzato su utensili motorizzati. Montaggio semplice mediante raccordo filettato. Il tubo flessibile e orientabile può essere ruotato o piegato verso il tagliente, effettuando poi il bloccaggio tramite dadi di raccordo zincati. Pressione massima fino a 10 bar.
    DriveKD è stato sviluppato per essere utilizzato su utensili motorizzati per torni CNC. Spesso, gli ugelli refrigeranti tradizionali emettono spruzzi in tutte le direzioni e non forniscono un getto del lubrorefrigerante diretto. In questo modo, il raffreddamento e la lubrificazione sono spesso insufficienti. DriveKD svolge il proprio compito in modo peculiare. Regolarlo è semplice e garantisce un raffreddamento sufficiente con un getto diretto.

    Descrizione:

    DriveKD è composto da un nipplo doppio, un dado di raccordo e il noto miniKD. Il tubo smart flessibile permette di regolare con massima precisione il getto del lubrorefrigerante. Grazie all’utilizzo dell’ugello MiniKD è possibile sostituire il tubo in qualsiasi momento.

    Nota:

    Per adattatore filettato e prolunghe adatti vedere 319476 oppure 319477.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello