HM90 E90A-D16-2-M08 Frese a candela HELI2000, con inserti HM90 APKT 1003PDR; attacco Flex-Fit.

Codice art.: 3194670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3194670
    EAN / GTIN 7291075122770
    Codice del produttore 3194670
    Numero-L L23980 220

    Descrizione

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,75 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 47,5 mm, effektiv længde (LU) 24 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,75 mm
    • Interfaces funktioner M08
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 30 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Samlet længde (OAL) 47,5 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 24 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello