Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 7×D mini, Dim. codolo: 20R

Codice art.: 319467 20R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 7×D
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio destra
⌀ Attacco D1 20 mm
⌀ Codolo D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Sporgenza totale L1 140 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Lunghezza complessiva L2 206 mm
Raggio R 2 mm
C 1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse 15 mm
Profondità interna fino a 7×D
Oscillazione evaporato
Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319467 20R
EAN / GTIN 4062406641887
Codice del produttore 319467 20R

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
Sporgenza massima dello stabilizzatore incl. barra alesatrice 10×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello