{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | sinistra | |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
⌀ Codolo D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L2 | 119 mm | |
Raggio R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Spostamento Z rispetto all'asse | 18,5 mm | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Tipo di prodotto | Stabilizzatore per barre alesatrici |
Codice articolo | 319465 12L | |
EAN / GTIN | 4062406309381 | |
Codice del produttore | 319465 12L |