Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 5×D mini 10R

Codice art.: 319461 10R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Direzione di taglio destra
    ⌀ Attacco D1 10 mm
    ⌀ Codolo D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Sporgenza totale L1 50 mm
    Lunghezza codolo Ls 53 mm
    Lunghezza complessiva L2 109 mm
    Raggio R 1,2 mm
    C 1 mm
    Spostamento Z rispetto all'asse 8 mm
    Profondità interna fino a 5×D
    Oscillazione evaporato
    Tipo di prodotto Stabilizzatore per barre alesatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319461 10R
    EAN / GTIN 4062406309213
    Codice del produttore 319461 10R

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

    Vantaggi:

    Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

    Per:

    Tutte le barre alesatrici più comuni.

    Nota:

    Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall’eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.
    Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 8×D.
    Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure ⌀ codolo D2 = 25 mm disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello