Bussola di riduzione fessurata, ⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2: 25/8mm

Codice art.: 319428 25/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 / ⌀ di serraggio d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 25 mm
⌀ di serraggio d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319428 25/8
copia
EAN / GTIN 4045197781789
copia
Codice del produttore 319428 25/8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per supporto VDI forma E2 (n. art. 319275319405).
Esecuzione fessurata: allineamento dell'utensile tramite vite di fissaggio, serraggio tramite portautensili per barre alesatrici.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello