Portautensili per barre alesatrici Forma E2 20 mm

Codice art.: 319330 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 20 mm
Dimensioni VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M10
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319330 20
EAN / GTIN 4062406755041

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.
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
    Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello