{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 8 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M6 | |
Filettatura viti di serraggio | M6 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319310 8 | |
EAN / GTIN | 4062406754815 | |
Codice del produttore | 319310 8 |