Portautensile per barre alesatrici Forma E2, VDI 16, Foro d2 (H7): 16mm

Codice art.: 319305 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 16 mm
Dimensioni VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M5
Filettatura viti di serraggio M8
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319305 16
EAN / GTIN 4062406745905
Codice del produttore 319305 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58+/-2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Codolo VDI perforato.
  • Con due spruzzatori sferici.

Vantaggi:

  • Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
  • Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello