Portautensili VDI, Pinza di serraggio ER: 25

Codice art.: 319292 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pinza di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno d1 30 mm
⌀ Portautensili base d2 52 mm
⌀ Esterno d3 68 mm
l2 con adattatore di ricambio 64,5 mm
l2 con pinza di serraggio ER 36 mm
x con adattatore di ricambio 116 mm
x con pinza di serraggio ER 87 mm
Filettatura M M32×1,5
Tipo di prodotto Adattatore a cambio rapido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Codice del produttore 319292 25
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di cambio rapido per barre alesatrici.
Gli adattatori a cambio rapido n. art. 319285; 319286; 319289 sono avvitati direttamente nel portautensili. Combinazione ultra robusta con sporgenza minima.

Uso:

Per lavorazione interna con barre alesatrici.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425 Foglio 2.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio con filettatura esterna.

Nota:

Presettaggio ad es. tramite GARANT n. art. 354760 VG1 o 355010 VGBASIC con riduzione n. art. 354773 (bussola n. art. 313291 Dim. 25 con riduzione supplementare n. art. 319426; 319428 cad. in Dim. 40/32).
Disponibile anche il serraggio diretto grazie alle pinze di serraggio ER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello