{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 40 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 40 | |
d8 | 75 mm | |
l6 | 160 mm | |
l7 | 150 mm | |
l8 | 100 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Filettatura M | M22×1,5 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319276 40 | |
EAN / GTIN | 4045197782502 | |
Codice del produttore | 319276 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili per barre alesatrici intaglio Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 40mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
198,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
80,43 €
68,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
110,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Foro d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 160 mm | 90 mm | 90 mm |
l7 | 150 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |