{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 12 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Filettatura M | M14×1,5 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319275 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782397 | |
Codice del produttore | 319275 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici con intaglio Forma E2 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
169,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
78,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Foro d2 (H7) | 12 mm | 12 mm |
l6 | 90 mm | 60 mm |
l7 | 90 mm | 51 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |