{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Larghezza codolo b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |
Codice articolo | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Codice del produttore | 319191 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Attacco assiale doppio Eco VDI, ⌀ Codolo d1: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
804,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
285,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
281,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza codolo b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
h5 | 33 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |