{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Larghezza codolo b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319161 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578808 | |
Codice del produttore | 319161 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portautensili Eco forma C3 assiale destra 50 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
320,32 €
137,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
222,60 €
98,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b2 | 50 | 50 |
Larghezza codolo b3 | 26 | 26 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 50 | 50 |
l1 | 100 | 100 |
⌀ Codolo d1 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |