{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H6) | 16 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 20 | |
⌀ Esterno d3 | 36 mm | |
d6 | 50 mm | |
l1 -0,2 | 64 mm | |
l2 | 54 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M6 | |
Filettatura viti di serraggio | M10×1 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319155 16 | |
EAN / GTIN | 4062406755157 | |
Codice del produttore | 319155 16 |