{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Larghezza codolo b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319136 50 | |
EAN / GTIN | 4067263238126 | |
Codice del produttore | 319136 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C4 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d1: 50mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
250,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
222,60 €
81,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
360,88 €
148,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
198,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Larghezza codolo b3 | 26 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |