Portautensile forma C2 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d1: 30mm

Codice art.: 319117 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Larghezza codolo b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319117 30
EAN / GTIN 4067263237419
Codice del produttore 319117 30

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensile forma C2 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d<sub>1</sub>: 30mm

Portautensile forma C2 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d1: 30mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
97,86 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
157,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
b1 70 mm 70 mm
b2 35 mm 35 mm
Larghezza codolo b3 17 mm 17 mm
Forma C C
h5 28 mm 28 mm
h6 38 mm 38 mm
l1 70 mm 70 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello