Portautensili Eco forma C2 assiale sinistra 25 mm

Codice art.: 319111 25
Sconto
184,60 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Larghezza codolo b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 25
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319111 25
EAN / GTIN 4045197528612
Codice del produttore 319111 25

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l’impiego con normali portainserti con bloccaggio, portainserti per troncatura GARANT Eco − System n. art. 273830273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello