{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Larghezza codolo b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319107 50 | |
EAN / GTIN | 4067263224488 | |
Codice del produttore | 319107 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensile forma C1 assiale, destra, ⌀ Codolo d1: 50mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
166,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
329,93 €
148,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
250,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Larghezza codolo b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Codolo d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |