Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga 30 mm

Codice art.: 319056 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma B
    ⌀ Codolo d1 30 mm
    h1 20 mm
    b1 100 mm
    b2 65 mm
    h5 36 mm
    h6 38 mm
    l1 22 mm
    l2 40 mm
    Codice a colori codolo VDI VDI 30
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319056 30
    EAN / GTIN 4067263237778
    Codice del produttore 319056 30

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Temprato HRC 58 ±2.
    • Tutte le superfici funzionali rettificate.
    • Con spruzzatori sferici.

    GARANT Eco – Per l’impiego con normali portainserti con bloccaggio, portainserti per troncatura GARANT Eco − System n. art. 273830273891 e supporto base GARANT Eco per troncatura n. art. 273651.

    Uso:

    Prevalentemente per lavorazioni esterne.

    Norma:

    ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello