{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319037 20 | |
EAN / GTIN | 4067263015369 | |
Codice del produttore | 319037 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
88,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
93,66 €
29,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
120,52 €
38,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
113,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Forma | B | B | B | B |
h5 | 25 | 30 | 30 | 27 |
h6 | 30 | 25 | 25 | 30 |
l1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ Codolo d1 | 20 | 20 | 20 | 20 |